カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(5)
  • SMC(299)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • CKD(149)
  • スバル(91)
  • AMPHENOL(82)
  • StarTech.com(74)
  • New-Era(ニューエラー)(56)
  • 渡辺電機工業(50)
  • ニッサン(47)
  • RS PRO(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ホンダ(38)
  • キョーリン(37)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(36)
  • ATEN(35)
  • エスコ(27)
  • OSG(オーエスジー)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6p-a」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

    明工社(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4 明工社

    接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4

    明工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
    形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

    明工社
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠) 明工社

    接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠)

    明工社
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
  • 機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-20R 準拠) 明工社

    機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-15R 準拠) 明工社

    機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-15R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250コンセント形状3P(2P接地)定格電流(A)20口数3電源コード(m)3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
  • 機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P60.5 M4 (L6-20R 準拠) 明工社

    機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P60.5 M4 (L6-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    45日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    52日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    40,980税込45,078
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    44,980税込49,478
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    42,980税込47,278
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    42,980税込47,278
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    37,980税込41,778
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    35,980税込39,578
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    47,980税込52,778
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    43,980税込48,378
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    45,980税込50,578
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    42,980税込47,278
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m 明工社

    19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m

    明工社
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m 明工社

    19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m

    明工社
    35,980税込39,578
    1個
    45日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応