カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- QNAP(6)
- Seeed Studio(5)
- アメリカン電機(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「apc ats」の検索結果

NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形