カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- 泰和電器(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(2)
- SMC(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハイロジック(1)
- エスシーエス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cgf032ーsus」の検索結果

引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4