カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(1)
- 三桂製作所(6)
- マリンテック(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- VISHAY(5)
- タツタ電線(4)
- ヨドノ(3)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- SPARKFUN(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- 日動工業(1)
- 理研オプテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「kiv 20m」の検索結果

19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m
明工社¥37,980税込¥41,7781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m
明工社¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m
明工社¥35,980税込¥39,5781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷定格電圧(V)250コンセント形状3P(2P接地)定格電流(A)20口数3電源コード(m)3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-20P)
接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-20P)
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)( マグネット・ランプ・幹線用ハーネスプラグ付 VCT3m)
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷20A 250Vの高容量タップ。タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)が付いています。(コードなしの場合はフックと止めねじをタップ本体の中に付属品として同梱してあります。)。2コ口は本体の片側に吊り下げ用穴が設けてあります。コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用しています。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥19,980税込¥21,9781個53日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥37,980税込¥41,7781個67日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)色黒定格電圧(V)250ケーブル長(m)3コンセント個数10定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応