カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(1)
  • SMC(21)
  • ホンダ(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • ATEN(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • ダイヤトレンド(8)
  • SAMTEC(7)
  • カナテクス(5)
  • エーモン(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ボウエキ(BOUEKI)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 富士電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-20p」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付 明工社

    FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付) 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-20P)
  • 接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-20P)
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠) 明工社

    接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
  • 接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
  • 機器用接地2P20A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-20R 準拠) 明工社

    機器用接地2P20A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4