カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 引掛プラグ(キャップ)(3)
    • 引掛ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(2)
    • 埋込コンセント(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 30(6)
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(4)
定格電圧(V)
  • 250(6)
形状
  • 引掛タイプ(5)
種類
  • プラグ(3)
  • ボディ(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(3)
  • アメリカン電機(15)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 大阪魂(61)
  • サンエス(44)
  • TRUSCO(38)
  • THK(18)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • 摂津金属工業(16)
  • ケナメタル(14)
  • ノーブランド(14)
  • コガネイ(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • タンガロイ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 京セラ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付明工社
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠) 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)明工社
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠) 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)明工社
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m明工社
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m明工社
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)