カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(6)
- IKO(日本トムソン)(8)
- NAKATAKI(11)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(15)
- TIME(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(7)
- コガネイ(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ホンダ(81)
- モートーン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 三菱ふそう(222)
- 京セラ(12)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「me25」の検索結果
特価

接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
15A 125V 接地防水プラグ(S形)
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V



医用接地プラグ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です用途医用機器の電源プラグに使用形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥419税込¥4611個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥559税込¥6151個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
15A 250V 接地ゴムプラグ
明工社¥739税込¥8131個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)
明工社¥199,800税込¥219,7801袋(400個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5