カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mh2589」の検索結果

引掛防水コネクタ プラグ 2P
明工社(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5