カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr7904tjk3」の検索結果

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応