カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • コンセント(FA)(2)
絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
定格電流(A)
  • 15(2)
定格電圧(V)
  • 125(2)
形状
  • 引掛タイプ(2)
種類
  • プラグ(1)
  • ボディ(1)
プラグ・ボディ
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(7)
  • サンワサプライ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 行田電線(1)
  • 日東工業(1)
  • パワーコムジャパン(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • CyberPower(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • ATEN(9)
  • 三菱電機(7)
  • EATON(イートン)(4)
  • ユタカ電機製作所(4)
  • サイバーパワー(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 富士電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema 5-15p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)明工社
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)明工社
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
nema l5-30r特集