カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(13)
  • ATEN(6)
  • CyberPower(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日東工業(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • NEC三菱(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ユタカ電機製作所(1)
  • サイバーパワー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema 6-20p」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 高容量タップ 平刃形 明工社

    高容量タップ 平刃形

    明工社(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3
nema l6-20特集