カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(18)
  • omron(オムロン)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • 日東工業(1)
  • 山洋電気(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • ATEN(1)
  • SPARKFUN(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)

    明工社
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛転換アダプター接地2P黒 明工社

    引掛転換アダプター接地2P黒

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9713定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応