カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • プラグ / ボディ(ソケット)(2)
  • 電気材料(1)
    • 変換プラグ(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(25)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユタカ電機製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 日東工業(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • omron(オムロン)(9)
  • ATEN(4)
  • 摂津金属工業(3)
  • 富士電機(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • エレコム(1)
  • 山洋電気(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
  • TogoPower(1)
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(2)
定格電流(A)
  • 30(2)
定格電圧(V)
  • 125(3)
種類
  • プラグ(1)
  • ボディ(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
形状
  • 引掛タイプ(2)
引掛タイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-30」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
nema l6-20特集