カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(18)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 伸興電線(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • エイム電子(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l6-15」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)明工社
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地2P 明工社引掛コンセント接地2P明工社
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地2P種類露出コンセント形状引掛タイプ
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)明工社
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応