カテゴリ
- パソコン/周辺機器(74)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- CKD(23)
- 日本特殊塗料(23)
- AMPHENOL(23)
- スズキ(17)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
- ニッサン(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(9)
- 神保電器(8)
- ベッセル(6)
- 大阪魂(6)
- 岡崎精工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ハクバ写真産業(5)
- KSフィルター(5)
- アルファ[販促](5)
- タンガロイ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「nt-003」の検索結果
特価

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
明工社¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)黒プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から6日以内出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)( マグネット・ランプ・幹線用ハーネスプラグ付 VCT3m)
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷20A 250Vの高容量タップ。タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)が付いています。(コードなしの場合はフックと止めねじをタップ本体の中に付属品として同梱してあります。)。2コ口は本体の片側に吊り下げ用穴が設けてあります。コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用しています。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥16,980税込¥18,6781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥16,980税込¥18,6781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥23,980税込¥26,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥23,980税込¥26,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ハーネスプラグ付、コード3m
明工社¥7,698税込¥8,4681個46日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ差込口(引掛4)
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥6,698税込¥7,3681個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 青ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥4,898税込¥5,3881個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥4,898税込¥5,3881個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】赤【中駒】赤定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥3,998税込¥4,3981個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】赤【中駒】赤定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応