カテゴリ

  • 電気材料(42)
  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(276)
  • 日動工業(119)
  • 神保電器(107)
  • ハタヤリミテッド(92)
  • エスコ(82)
  • アメリカン電機(59)
  • 東芝ライテック(56)
  • Showa(25)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • ELPA(20)
  • TRUSCO(18)
  • 正和電工(12)
  • オーム電機(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • タイカツ(7)
  • サンピース(7)
  • SK11(7)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)

「p-15-125」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
接地L形プラグ丸形コード用 明工社接地L形プラグ丸形コード用明工社(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
露出 トリプルコンセント 明工社露出 トリプルコンセント明工社(14件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-8151質量(g)90コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ 明工社ムービープラグ明工社(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ(黒) 明工社ムービープラグ(黒)明工社(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社15A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(黒) 明工社平形スモールプラグ(黒)明工社(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め接地ダブルコンセント 明工社抜け止め接地ダブルコンセント明工社(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
接地コンセント 明工社接地コンセント明工社(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7944質量(g)55コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4明工社(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(乳白) 明工社平形スモールプラグ(乳白)明工社
399税込439
1個
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白トラスコ品番492-4312質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
露出 シングルコンセント 明工社露出 シングルコンセント明工社(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社接地ダブルコンセント アースターミナル付明工社(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7952質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地2P 明工社引掛コンセント接地2P明工社
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地2P種類露出コンセント形状引掛タイプ
15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社15A 125V 医用接地L形プラグ明工社(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML扉付コンセント 明工社ML扉付コンセント明工社(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社埋込ダブルコンセント接地2P明工社(17件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7995ブラック質量(g)85コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント 明工社接地ダブルコンセント明工社(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
明工 エレガントコンセント 明工社明工 エレガントコンセント明工社(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P明工社
999税込1,099
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛埋込コンセント 明工社引掛埋込コンセント明工社
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
明工 エレガントダブルコンセント 明工社明工 エレガントダブルコンセント明工社(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番736-0096コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
エレガント接地コンセント 明工社エレガント接地コンセント明工社(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社丸形ゴムプラグ(アース穴付)明工社
319税込351
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ接地2Pグリップ付 明工社プラグ接地2Pグリップ付明工社(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (白) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (白)明工社
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応