カテゴリ

  • 電気材料(89)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,876)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • 神保電器(194)
  • 三菱電機(165)
  • 大阪魂(146)
  • 京セラ(129)
  • 日動工業(126)
  • ハタヤリミテッド(108)
  • アメリカン電機(98)
  • エスコ(96)
  • アイゼン(94)
  • アイウッド(74)
  • 東芝ライテック(64)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • 東海キャスター(61)
  • TRUSCO(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • 東洋技研(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p125」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠) 明工社

    接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4 明工社

    接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4

    明工社
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
    トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地L形プラグ丸形コード用 明工社

    接地L形プラグ丸形コード用

    明工社(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円

    明工社
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL・CSA 125V 医用接地L形プラグ 5-15P 明工社

    UL・CSA 125V 医用接地L形プラグ 5-15P

    明工社
    28,980税込31,878
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    プラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出 トリプルコンセント 明工社

    露出 トリプルコンセント

    明工社(14件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛転換アダプター接地2P黒 明工社

    引掛転換アダプター接地2P黒

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9713定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形プラグ 平形コード用 明工社

    L形プラグ 平形コード用

    明工社(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ(黒) 明工社

    ムービープラグ(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地コンセント 明工社

    接地コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用。トラスコ品番355-7944形状平刃タイプ質量(g)55種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ 明工社

    ムービープラグ

    明工社(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 2P

    明工社(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社

    接地ダブルコンセント アースターミナル付

    明工社(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    トラスコ品番355-7952形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • 平形スモールプラグ(乳白) 明工社

    平形スモールプラグ(乳白)

    明工社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
    トラスコ品番492-4312乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    20A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格20A 125Vプラグ形状2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スモールプラグ(黒) 明工社

    平形スモールプラグ(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地ダブルコンセント 明工社

    接地ダブルコンセント

    明工社(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-7961形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社

    抜け止め接地ダブルコンセント

    明工社(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
    用途仮設用。 設備工事用。トラスコ品番355-8002形状抜止タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V