カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- SPARKFUN(4)
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- プリンストン(1)
- Intel(インテル)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ラムマウント(1)
- AMD(1)
- VOODOORIDE(1)
- RIDEA(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
- APEX(コネクタ)(1)
- 親和産業(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rx9070xt」の検索結果

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V