カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SCHURTER(4)
- RS PRO(2)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- アメリカン電機(1)
- TDKラムダ(1)
- エコー電子(EDK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「schurter 4781」の検索結果

医用接地プラグ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です用途医用機器の電源プラグに使用形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
15A 125V 医用接地L形プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。極数2PE定格15A 125Vプラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応