カテゴリ
- 電気材料(93)
- 制御機器(33)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(11)
- SMC(713)
- Panasonic(パナソニック)(443)
- 神保電器(209)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- 日動工業(145)
- 三木プーリ(127)
- エスコ(125)
- 三菱電機(108)
- アメリカン電機(103)
- ハタヤリミテッド(99)
- CKD(89)
- エレコム(81)
- AMPHENOL(74)
- マルヤス電業(72)
- RS PRO(69)
- TRACO POWER(68)
- 東芝ライテック(64)
- STMicro(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(126)
「v-15-2」の検索結果

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V
明工社(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V
明工社¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
防水コネクターボデー接地2P
明工社(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4
明工社¥769税込¥8461個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
2P15Aゴムコネクターボディ
明工社(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
明工社(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番735-9713色黒定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
露出 トリプルコンセント
明工社(14件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
15A 中間スイッチ(スライド)
明工社(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷RoHS指令適合製品です。色白定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ
明工社(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 2P
明工社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4
明工社(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント アースターミナル付
明工社(3件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷RoHS指令適合製品です。トラスコ品番355-7952形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(乳白)
明工社¥399税込¥4391個当日出荷耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番492-4312色乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント
明工社(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷トラスコ品番355-7961形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め接地ダブルコンセント
明工社(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。用途仮設用。 設備工事用。トラスコ品番355-8002形状抜止タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P
明工社¥999~税込¥1,099~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ
明工社(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V