カテゴリ
- 電気材料(30)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- ハタヤリミテッド(27)
- 川崎電線(25)
- 富士電線工業(13)
- エスコ(10)
- 品川電線(10)
- カワイ電線(9)
- 日動工業(7)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(6)
- TRUSCO(5)
- 長岡特殊電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 日機(5)
- エスネット(5)
- 三ツ星(4)
- アメリカン電機(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「vct 3c」の検索結果

19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) チョコ 3m
明工社¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付(チョコ)
明工社¥15,980税込¥17,5781個46日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプなし 医用プラグ付(チョコ)
明工社¥14,980税込¥16,4781個46日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m
明工社¥37,980税込¥41,7781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m
明工社¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥41,980税込¥46,1781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥35,980税込¥39,5781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m
明工社¥35,980税込¥39,5781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥37,980税込¥41,7781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥43,980税込¥48,3781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥40,980税込¥45,0781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥43,980税込¥48,3781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥47,980税込¥52,7781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥45,980税込¥50,5781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 1m
明工社¥44,980税込¥49,4781個52日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥37,980税込¥41,7781個67日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)色黒定格電圧(V)250ケーブル長(m)3コンセント個数10定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応