カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- ハタヤリミテッド(9)
- 日動工業(8)
- ネグロス電工(3)
- Canon(3)
- 日機(2)
- アズワン(1)
- タイカツ(1)
- ノーブランド(1)
- MERCURY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct s-30」の検索結果

200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付
明工社¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応