カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 未来工業(18)
  • ELPA(14)
  • アメリカン電機(14)
  • オーム電機(11)
  • マサル工業(11)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • カワイ電線(6)
  • 富士電線工業(5)
  • 愛知電線(5)
  • エレコム(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • 神保電器(3)
  • 弥栄電線(3)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
  • 協和電線工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 白」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床下用ハーネスプラグ(VVF) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VVF)

    明工社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
    色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • ハーネス用ジョイントボックス 明工社

    ハーネス用ジョイントボックス

    明工社(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
    用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)

    明工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    仕様結線完了表示付種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)

    明工社
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VCT)

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
    色白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
  • ハーネスコネクターボデー 明工社

    ハーネスコネクターボデー

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
    色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    46日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応