カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • Panasonic(パナソニック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf2220k」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 明工 引掛埋込コンセント2P 明工社

    明工 引掛埋込コンセント2P

    明工社
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 2P

    明工社(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
wf2420k特集