カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アメリカン電機(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タカギ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtl1923」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛転換アダプター接地2P黒 明工社

    引掛転換アダプター接地2P黒

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応