カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- アメリカン電機(4)
- タカギ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wtl1923」の検索結果

NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9713色黒定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応