カテゴリ
- 事務用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- 明光商会
- PISCO(ピスコ)(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ppc4-02」の検索結果

MSシュレッダー
明光商会(2件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。質量(kg)約29.5色白容量(L)(くず箱)約34.1電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
MSシュレッダー
明光商会¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
MSシュレッダー
明光商会¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。質量(kg)54容量(L)【くず箱】37電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/A3サイズ待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキス
【搬入設置込】MSシュレッダー
明光商会¥879,800~税込¥967,780~1台7日以内出荷パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。質量(kg)91色白容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971)機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース