段ボールストッカースマイルキッズ当日出荷から4日以内出荷
空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。
ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。
支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。
SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。
用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム質量(kg)カートンサイズ:約5.5質量(g)個装:約520本体質量(g)約500包装形態コートボール箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)
シリコンキーカバースマイルキッズ(8件のレビュー)当日出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム寸法(mm)29×26×6.5(1個)質量(g)3(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
土ストッパースマイルキッズ(5件のレビュー)当日出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
単4が単3になる電池アダプタースマイルキッズ(5件のレビュー)当日出荷
ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。
単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
新こたつの高さをあげる足スリムスマイルキッズ(2件のレビュー)当日出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。材質PP樹脂質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
単3が単2になる電池アダプタースマイルキッズ(3件のレビュー)当日出荷
単3形乾電池が単2サイズとして使える。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
水切りが早い!スポンジラックスマイルキッズ当日出荷
特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!
材質本体:ポリカーボネート樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)114×50×43、Φ36×15(吸盤)質量(g)22耐荷重(g)300
単3が3個で単1電池アダプタースマイルキッズ(7件のレビュー)当日出荷
充電池も使用できます。
単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます)
単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします)
コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂色ナチュラル(乳白色)質量(g)13(1個)寸法(Φ×mm)33×61(1個)
トイレの音消しECOメロディスマイルキッズ(1件のレビュー)当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
コイン電池が測れる電池チェッカースマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。
電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。
通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。
電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質ABS樹脂寸法(mm)57×92×13質量(g)26測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
単3が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
アルミ缶&ペットボトルつぶしスマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
トイレの音消しECOメロディⅡスマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみスマイルキッズ(4件のレビュー)当日出荷
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。
使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂使用可能回数50回分
立てて置ける毛だまクリーナースマイルキッズ(1件のレビュー)当日出荷
乾電池式の毛玉取り器。
付属品お掃除ブラシ材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス質量(g)160コードなし使用電池単3形乾電池2個(別売)サイズ(mm)55×150×80
かんたんコード巻きスマイルキッズ(1件のレビュー)当日出荷
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂色ブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)40寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
ふたがトングになる保存容器 2個組スマイルキッズ(4件のレビュー)当日出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応色-質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mmアズワン品番64-4013-10
おでかけチェッカースマイルキッズ当日出荷
お年寄の外出時に鍵の施錠・電気の消灯・薬の服薬などの確認チェックをすることで、忘れてしまってもこの商品を見て確認し安心できる商品。小さなお子様の忘れ物を防止する為のチェック商品。キーフォルダー付2つ折りでコンパクトなため、バッグやランドセルに付け持ち運びに邪魔にならない。お年寄用とお子様用の項目シール付属。また、無地のシールにはお客様のオリジナルな項目記入可能。
付属品項目シール材質本体/PS樹脂、キーホルダー/鉄寸法(mm)100×8×30、開時(キーホルダー含む)/150×8×55質量(g)22
耳すっきりクリーナースマイルキッズ(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く)質量(g)88使用電池単3形乾電池2個(別売)
ねこのキーカバースマイルキッズ(1件のレビュー)当日出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
自動でオン・オフ 受話器の拡声器スマイルキッズ(2件のレビュー)当日出荷
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
テレビ回転台スマイルキッズ当日出荷
指1本でらくに左右回転できます。
物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。
耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。材質ABS樹脂質量(g)個装:1200耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
安心のろうそく(中)スマイルキッズ(3件のレビュー)当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン寸法(mm)Φ23×176色中サイズ質量(g)25連続使用時間60時間、1日15分で約7か月光源黄色LED×1個
ふたがトングになる保存容器スマイルキッズ(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mm
マルチオープナースマイルキッズ当日出荷から7日以内出荷
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)質量(g)50耐熱温度(℃)80
LED強力ライトスマイルキッズ当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約50