カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- 明治機械製作所
- AMPHENOL(5)
- APEM(4)
- Canon(130)
- CKD(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- KOA(12)
- RS PRO(40)
- SMC(80)
- SPARKFUN(33)
- アネスト岩田(120)
- エスコ(3)
- オリオン機械(26)
- ハクバ写真産業(4)
- フローバル(3)
- 三井精機(4)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(128)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
「canon ef」の検索結果

オイルフリーハンディコンプレッサ
明治機械製作所¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363運転制御方式インバータ方式空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5
レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式
レシプロ式コンプレッサ
明治機械製作所¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
コンプレッサ
明治機械製作所¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。 圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様IE3/60HZ運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10]空気取出口(B)G1/4(×2コ)使用油CO-100圧縮機GHO-3DP潤滑油充填量(L)上限0.58/下限0.26
コンプレッサ
明治機械製作所¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷圧力開閉器式 GHシリーズ。自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限:0.40L/0.15L形式圧縮機本体:GHO-2D運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]口径空気取出し:G1/4×1
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GHO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
中圧小型汎用エンジンコンプレッサ
明治機械製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。エンジンタイプ水冷ディーゼル運転制御方式アンローダ式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14)空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1圧縮機BT-37オイル量(L)1.36/0.94
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥439,800~税込¥483,780~1台翌々日出荷1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
オイルフリーコンプレッサ SIRE YELLOW
明治機械製作所¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1潤滑方式オイルフリー制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
ドライ・パックス 中圧仕様(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629原動機定格出力(PS)15
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)
明治機械製作所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271原動機定格出力(PS)15
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)
明治機械製作所¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
ドライ・パックス 中圧仕様(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BT-37P、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94運転制御方式圧力スイッチ式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm858×651×1120原動機定格出力(PS)5
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)
明治機械製作所(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
エアパックス(パッケージコンプレッサ・ドライヤ無し)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
一段圧縮機
明治機械製作所¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)
明治機械製作所¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用圧力(MPa)0.2~0.98周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様)
明治機械製作所¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用圧力(MPa)0.2~0.98入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
ドライヤ無パッケージコンプレッサ
明治機械製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001台3日以内出荷防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW) 低振動で優れた静音設計。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
圧縮機本体
明治機械製作所¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325
軽便式エンジンコンプレッサ
明治機械製作所¥299,800~税込¥329,780~1台14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用油CO-68
低圧小型汎用コンプレッサ
明治機械製作所¥589,800~税込¥648,780~1台21日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
オイルフリーコンプレッサ
明治機械製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台28日以内出荷から30日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
デュアルエアパックス
明治機械製作所¥2,998,000税込¥3,297,8001台30日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源空気取出口(B)Rc1×1使用油CO-100
オイルフリー圧縮機本体
明治機械製作所¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。