カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • 三菱ふそう(238)
  • 日立産機システム(129)
  • 富士コンプレッサー(107)
  • アネスト岩田(93)
  • SMC(80)
  • オリオン機械(27)
  • ニッサン(23)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • スバル(12)
  • トヨタ(12)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • CKD(11)
  • 三井精機(6)
  • Electro Harmonix(5)
  • 東芝(4)
  • ホンダ(4)
  • フローバル(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compressor」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー) 明治機械製作所MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)明治機械製作所
6,398税込7,038
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
レギュレータ 明治機械製作所レギュレータ明治機械製作所(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
エアダスター 明治機械製作所エアダスター明治機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から4日以内出荷
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所手元エアレギュレータ MARD明治機械製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
マグネットエアダスター(マグノーズ) 明治機械製作所マグネットエアダスター(マグノーズ)明治機械製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途にノズル口径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)110×2最高使用圧力(MPa)0.69接続口径G1/4
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
長柄ダスター 明治機械製作所長柄ダスター明治機械製作所
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所自補修専用ハンドスプレーガン明治機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン リシンガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
重力カップ 明治機械製作所重力カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15接続口径G1/4質量(g)101適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
多用ガン 明治機械製作所多用ガン明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
エアダスター 明治機械製作所エアダスター明治機械製作所
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
エンジンクリーナ 明治機械製作所エンジンクリーナ明治機械製作所
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
専用スタンド 明治機械製作所専用スタンド明治機械製作所
4,598税込5,058
1台
当日出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大型 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大形 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
重力式塗料カップ 明治機械製作所重力式塗料カップ明治機械製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)ノズル口径(Φmm)塗料:2空気使用量(L/min)225最大有効パターン(mm)290塗料供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.2作業距離(mm)吐付:200塗料噴出量(mL/min)200パターン形状チューリップ質量(g)325取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
FINER-CORE 明治機械製作所FINER-CORE明治機械製作所
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
ニードル弁セット008 明治機械製作所ニードル弁セット008明治機械製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
万能ガン 明治機械製作所万能ガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付) 明治機械製作所ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付)明治機械製作所
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら