カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 明治機械製作所
- 五藤歯車(13)
- 渡辺電機工業(10)
- 大三商会(8)
- オルガン針(6)
- 大阪魂(6)
- マルマン(5)
- 青山電陶(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 日東工器(2)
- NOK(2)
- 富士電機(2)
- ヒロセ(2)
- DIA-COMPE(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ブランドをもっと見る
「dp×17」の検索結果
特価

塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個