カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 明治機械製作所
- オリオン機械(13)
- 大生工業(6)
- 三菱電機(1)
「els1300」の検索結果
特価

ミクロミストフィルタ MSM75~250
明治機械製作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3