カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • PITWORK(日産)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(27)
  • クローネ(6)
  • Vesrah(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • オリンパス(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • LAOWA(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • エツミ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • (1)
  • Puig (プーチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-zero」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所自補修専用ハンドスプレーガン明治機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
重力カップ 明治機械製作所重力カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15接続口径G1/4質量(g)101適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
かくはんカップ 明治機械製作所かくはんカップ明治機械製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
材質樹脂容量(L)0.45接続口径G1/4質量(g)220空気使用量(L/min)15~50適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G空気圧力(MPa)0.2~0.35機能かくはん機付き・自在ジョイント使用粘度範囲(塗料)10~20秒