カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 明治機械製作所
- NTB(3)
「foh-08」の検索結果

圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)
明治機械製作所¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6