カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モートーン(35)
  • SOURIAU(4)
  • NETGEAR(4)
  • サンワサプライ(2)
  • Seeed Studio(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ミドリ安全(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • ニューマシン(1)
  • AMPHENOL(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
  • M5Stack(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msm-01」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM75~250

    明治機械製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
関連キーワード
空圧補器カテゴリ