絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

栄ヒルズ

栄ヒルズのページです。栄ヒルズは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズプロノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02
プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズプロノズル(Bctype)コック栄ヒルズ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズスタンダードノズル(Bctype)コックタイプ栄ヒルズ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDX栄ヒルズ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
欠品中
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズスタンダードノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ栄ヒルズ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用
セクターノズル(BCtype)コック 栄ヒルズセクターノズル(BCtype)コック栄ヒルズ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-15
セクターノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズセクターノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用
プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズプラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ栄ヒルズ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用