絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スライヴ(THRIVE)

スライヴ(THRIVE)のページです。スライヴ(THRIVE)は、オフィスサプライ、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    ハンディマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
    用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
  • 2200 スライヴ(THRIVE)

    2200

    スライヴ(THRIVE)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
  • つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE)

    つかみもみマッサージャーMD-460

    スライヴ(THRIVE)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
    仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    フットマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    13,800税込15,180
    1台
    5日以内出荷
    キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
    材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 替刃 MODEL5用 スライヴ(THRIVE)

    替刃 MODEL5用

    スライヴ(THRIVE)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
    仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
  • フットマッサージャー MD-6113 スライヴ(THRIVE)

    フットマッサージャー MD-6113

    スライヴ(THRIVE)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
    用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
    仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    ハンディマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
    仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 可変式替刃(3100・3200用) スライヴ(THRIVE)

    可変式替刃(3100・3200用)

    スライヴ(THRIVE)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
  • ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
    仕様ストローク:約2,400回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    仕様ストローク:約1,850回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
    仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー  556-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
    仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    ハンディマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    9,880税込10,868
    1台
    5日以内出荷
    気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
    付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)質量(g)900定格AC100V 50/60Hz 14Wコード長さ(m)約2定格時間(分)20電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
  • ヘアクリッパ― スライヴ(THRIVE)

    ヘアクリッパ―

    スライヴ(THRIVE)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
    付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)ブラック質量(g)175タイプ充電式コード長さ(m)約1.8使用電池リチウムイオン電池コーティング下刃:ニッケルボロン充電時間(時間)約2刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
  • 電バリ替刃5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃5500系

    スライヴ(THRIVE)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
    対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
  • 2200専用替刃 スライヴ(THRIVE)

    2200専用替刃

    スライヴ(THRIVE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
  • アタッチメントセット5500系 スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントセット5500系

    スライヴ(THRIVE)
    599税込659
    1セット
    9日以内出荷
    業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
    付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
  • シートマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    シートマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
    付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • アタッチメントコーム(301、601用) スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントコーム(301、601用)

    スライヴ(THRIVE)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
    適合301601305605