カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Hisense(ハイセンス)
- モノタロウ(1)
- 正和(6)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
- アズワン(2)
- TCL(2)
- アソー(1)
- シャープ(1)
- 光(1)
- ベン(1)
- 水本機械製作所(1)
- 品川商工(1)
- グリーンクロス(1)
- オーニット(1)
「cs-4 lube」の検索結果
特価

Hisense 量子ドット 4K液晶テレビ ネット動画対応(3年保証)
Hisense(ハイセンス)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷圧倒的に情報量が多い4K映像を高速処理。更に進化したハイセンス最新の映像エンジン「HI-VIEWエンジンII」を搭載。地デジ/BS/CS、4K放送、ネット動画、ゲームなどのコンテンツを、AIが認識し自動的に最適な画質に調整します。ネット動画の特性に合わせた高画質処理を行い、コントラスト・精細感をアップしなめらかな映像を再現。ネット動画特有のノイズを抑制して、テレビならではの大画面で様々なコンテンツを高画質で楽しむことができます。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。ボタンを押してからの反応が素早く、スムーズな操作を実現。検索などに便利な音声操作も搭載。さらに、ネット動画配信のアイコンの並び順をお好みに合わせて変更可能。※検索対象のアプリ:Disney+, Prime Video, YouTube, Lemino, U-NEXT, Hulu。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)より更になめらかな144Hz搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応。※4K/120Hz・4K/144Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1、2のみ対応。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式最大出力(W)スピーカー:40対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Works with Alexa/Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEWエンジンIIコントラスト比4000:1解像度4K保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35視野角(左右:上下)178°:178°スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1モードゲームモードPro画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60USBポート数2バックライト方式直下型LEDBluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー/Bluetooth対応リモコン音声フォーマット:Dolby ATMOS待機電力(W)0.5(リモコンの電源OFF時)パネル4K液晶HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0b×2入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2・HDMI2.0b×2、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、ビデオ入力:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、BS・110度CSデジタル×3無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nリフレッシュレート(Hz)144使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)USBUSB2.0×1、USB3.0×1HDR対応HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ
Hisense MiniLED 4K液晶テレビ 55V型ネット動画対応(3年保証
Hisense(ハイセンス)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。さらに構造の最適化を図り従来比150%の高輝度化を実現。明るいリビングでも見やすい画面を実現しました。パネルの表面に低反射素材を採用。外光の反射を抑えられるので、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。従来製品に対して50%反射を低減しています。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。ボタンを押してからの反応が素早く、スムーズな操作を実現。検索などに便利な音声操作も搭載。さらに、ネット動画配信のアイコンの並び順をお好みに合わせて変更可能。※検索対象のアプリ:Disney+, Prime Video, YouTube, Lemino, U-NEXT, Hulu。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応 。※85U8N、75U8N、65U8Nのみ対応。55U8Nは4K120Hz入力対応です。※4K/120Hz・4K/144Hz、1080p/120Hz・1080p/144Hz入力時の映像遅延時間。映像メニュー「ゲーム」選択時。4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1、2のみ対応。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン*からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式消費電力(W)180最大出力(W)スピーカー:40本体質量(kg)15.8(スタンド含む)、14.8(スタンド含まない)対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Works with Alexa/Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEWエンジンIIコントラスト比1200:1定格消費電力180W解像度4K保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35視野角(左右:上下)178°:178°スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1モードゲームモードPro画面サイズ55V型画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60USBポート数2バックライト方式Mini LED年間消費電力量(kWh/年)141(標準設定時/26年基準測定値)省エネ基準達成率(%)87(目標年度 2026年度)BluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー/Bluetooth対応リモコン音声フォーマット:Dolby ATMOS待機電力(W)0.5(リモコンの電源OFF時)パネル広視野角パネル、低反射仕様:低反射パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0b×2入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2・HDMI2.0b×2、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、ビデオ入力:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、BS・110度CSデジタル×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)123.0×78.1×29.4(スタンド含む)、123.0×71.5×7.9(スタンド含まない)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応VESA規格400×200リフレッシュレート(Hz)120使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)USBUSB2.0×1、USB3.0×1HDR対応HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ