カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- マリン商事
- EPOCA(25)
- EpoChemical(59)
- SPARKFUN(1)
- エツミ(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 佐藤金属興業(1)
- 日動工業(3)
「epoca」の検索結果
特価

1台4役!!ひえぽか温冷扇
マリン商事¥7,298税込¥8,0281台当日出荷1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付きセット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能