カテゴリ
- 保管用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 明邦化学
- SMC(886)
- 佐藤計量器製作所(25)
- ビーエム機器(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- タンガロイ(11)
- ツカサ電工(11)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
- 美和ロック(8)
- omron(オムロン)(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- エレコム(5)
- 日動工業(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(4)
- CKD(3)
- 富士電機(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bm-100」の検索結果

パーツケース
明邦化学(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係トラスコ品番439-9382セット内容-材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン)幅(mm)100色クリア高さ(mm)100質量(g)88奥行(mm)93内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96アズワン品番8-6896-11RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケースストッカー6P
明邦化学(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ビスや釘・ワッシャー、アンカープラグなどの小物収納に最適なパーツケースBM-100専用ストッカー。 パーツケースは内部が見えやすく、耐衝撃性に優れています。 ストッカーごと持ち運べるので、現場への運搬もラクラク! さらにパーツケースは蓋が外開きのため、ストッカーにセットした状態でも開けやすく、中身を素早く取り出すことができます。 ストッカーからは簡単に脱着できるので、現場で取り外し、ベルトなどへ装着することも可能。 さらに、ストッカー本体にはビスサイズを測れる目盛付き。 パーツケース搭載数は最大8個。トラスコ品番856-2117セット内容パーツケースストッカー×1個、パーツケースBM-100×6個材質ポリプロピレン色ブラック/クリア高さ(mm)126奥行(mm)223仕切数(個)6仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×223×126RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)61有効内寸法・高さ(mm)96(パーツケース内寸)材質(中小物ケース)特殊ブレンドポリマー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×223×126
マルチホルダー BM-25 (ロッドスタンドBM-250Light専用)
明邦化学¥589税込¥6481個当日出荷ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」。BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W83×D78×H73備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
ハードマスター
明邦化学(33件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マルチホルダー BM-30 (ロッドスタンドBM-300Light専用)
明邦化学¥589税込¥6481個7日以内出荷ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W96×D86×H82備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
マルチハンガーBM
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055。※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合。取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質メインバー、Sカン、取付パーツ:ポリカーボネート樹脂/取付パーツ、アシストバー:POM樹脂寸法(mm)231~363×118×30色ブラック備考Sカン4個付属/ピン2本付属/HG