カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和自動車
- モノタロウ(1)
- スバル(9)
- トヨタ(5)
- ノーブランド(1)
- デンゲン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
「k0378y0000」の検索結果

A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用
昭和自動車(26件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(200mL)当日出荷低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物