絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

中央ペイント

中央ペイントのページです。中央ペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(8kg)
    当日出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
  • ブレンドパテ ソフト 中央ペイント

    ブレンドパテ ソフト

    中央ペイント
    7,998税込8,798
    1缶(18kg)
    当日出荷
    ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • イラカパテ 仕上用 中央ペイント

    イラカパテ 仕上用

    中央ペイント
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)
    当日出荷
    耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
  • ヤセントⅤ 中央ペイント

    ヤセントⅤ

    中央ペイント
    4,498税込4,948
    1缶(2.4kg)ほか
    5日以内出荷
    クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
    用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
  • CP弾性パテ 仕上用 中央ペイント

    CP弾性パテ 仕上用

    中央ペイント
    7,398税込8,138
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面仕上げ用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)5~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • WDパテ ライト 中央ペイント

    WDパテ ライト

    中央ペイント
    7,198税込7,918
    1缶(14kg)
    5日以内出荷
    仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    用途建築下地調整用主な用途建築下地危険物の類別非危険物
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
    用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • CP弾性パテ 厚付用 中央ペイント

    CP弾性パテ 厚付用

    中央ペイント
    6,898税込7,588
    1缶(1.5kg)ほか
    4日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面厚付け用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    6,798税込7,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • WDパテ仕上用 中央ペイント

    WDパテ仕上用

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • パウダーV 60N 中央ペイント

    パウダーV 60N

    中央ペイント
    22,980税込25,278
    1箱(4kg×4袋)
    5日以内出荷
    現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
    用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
  • ジャスティー 中央ペイント

    ジャスティー

    中央ペイント
    7,898税込8,688
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物
  • イラカパテ 荒地用 中央ペイント

    イラカパテ 荒地用

    中央ペイント
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
  • ジャスティー 仕上用 中央ペイント

    ジャスティー 仕上用

    中央ペイント
    7,898税込8,688
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物
  • ジョイントⅤ 中央ペイント

    ジョイントⅤ

    中央ペイント
    9,798税込10,778
    1缶(8kg)
    5日以内出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • カラーパテ 中央ペイント

    カラーパテ

    中央ペイント
    4,298税込4,728
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • WDパテ 仕上用 中央ペイント

    WDパテ 仕上用

    中央ペイント
    7,798税込8,578
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • アクアパテ ライト 中央ペイント

    アクアパテ ライト

    中央ペイント(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(14kg)
    4日以内出荷
    仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5