絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

中央ペイント

中央ペイントのページです。中央ペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(8kg)
    当日出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
  • ブレンドパテ ソフト 中央ペイント

    ブレンドパテ ソフト

    中央ペイント
    7,998税込8,798
    1缶(18kg)
    当日出荷
    ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(4kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • イラカパテ 仕上用 中央ペイント

    イラカパテ 仕上用

    中央ペイント
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)
    当日出荷
    耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    用途建築下地調整用主な用途建築下地危険物の類別非危険物
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
    用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • WDパテ仕上用 中央ペイント

    WDパテ仕上用

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物