カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • LED蛍光灯(3)
絞り込み
種別
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形/40W形(1)
  • 40W形(3)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(3)
  • グロースタータ形(FL)(3)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色昼光色(7)
  • 光色電球色(5)
口金
  • G13(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
定格電力(W)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
10~20未満・20~30未満・40~50未満
ブランド
  • エコデバイス
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(77)
  • アイリスオーヤマ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(2,762)
  • エコリカ(15)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 三菱電機(3,574)
  • 東京メタル(69)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • ODELIC(オーデリック)(546)
  • 岩崎電気(304)
  • 東芝ライテック(259)
  • DAIKO(大光電機)(180)
  • ENDO(遠藤照明)(169)
  • コイズミ照明(164)
  • 日動工業(89)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(78)
  • 山田照明(57)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    40型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。
    電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方色温度(K)5700光源寿命40000時間演色指数(Ra)85給電方式片側給電
  • LEDサークルランプ 電球色 40W形 エコデバイス

    LEDサークルランプ 電球色 40W形

    エコデバイス
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ373×29質量(g)320消費電力(W)17全光束(Lm)2070定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 電球色 40W形

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ1198×28.5質量(g)280消費電力(W)17全光束(Lm)2210定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    演色指数(Ra)85電球の種類LED管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット

    エコデバイス
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)30W形 Φ225×29/40W形 Φ373×29質量(g)30W形 195/40W形 320消費電力(W)30形 11/40形 17全光束(Lm)30W形 1400/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 32W形・40W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 32W形・40W形 2本セット

    エコデバイス
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)32W形 Φ299×29/40W形 Φ373×29質量(g)32W形 260/40W形 320消費電力(W)32形 14/40形 17全光束(Lm)32W形 1800/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDサークルランプお得な2本入りセット。
    電球の種類LED光色昼光色管径(Φmm)29光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色

    エコデバイス(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ツインLEDサークルランプ 40形 電球色 エコデバイス

    ツインLEDサークルランプ 40形 電球色

    エコデバイス
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
    寸法(mm)Φ192×24質量(g)179消費電力(W)21全光束(Lm)2730定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
  • ツインLEDサークルランプ 70形 電球色 エコデバイス

    ツインLEDサークルランプ 70形 電球色

    エコデバイス
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
    寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
  • ツインLEDサークルランプ 70形 昼光色 エコデバイス

    ツインLEDサークルランプ 70形 昼光色

    エコデバイス
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
    寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
led 40w直管特集