多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品)ネクストリー3日以内出荷から10日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水色白主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状粉末凝集剤関連資料使用説明書(0.67MB)