カテゴリ
- 塗料(4)
絞り込み
ブランド
- ネクストリー
- モノタロウ(1)
- ユー・イー・エス(2)
- アクト(2)
- アズマ工業(1)
- エスコ(1)
- カンペハピオ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- サンデーペイント(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ケニス(1)
- 環境トータルシステム(1)
- エムアイオージャパン(1)
- やまと錦魚園(1)
- きよまる君(HALVO)(1)
「pgα21ca」の検索結果
特価

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」
ネクストリー(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」
ネクストリー¥2,698~税込¥2,968~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。用途○土木工事濁水形状粉末色薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」
ネクストリー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末色白危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。用途○インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。