カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(43)
- ドリルネジ(切り刃付)(43)
絞り込み
ねじの呼び
- 4.8mm(6)
- 5mm(2)
- 6.0mm(4)
- 6mm(2)
- 8.0mm(1)
- 8mm(1)
- M4(1)
- M4.2(1)
- M5(18)
- M6(18)
- M8(3)
材質
- ステンレス(9)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(4)
- 鉄(8)
長さ(mm)
- 13(1)
- 16(4)
- 19(15)
- 25(15)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(13)
- 40(3)
- 45(15)
- 50(6)
- 55(3)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(5)
- 75(2)
- 90(3)
- 105(2)
- 115(3)
- 135(2)
- 150(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- カラー(1)
- スズメッキ(3)
- ステンコート(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
ブランド
- 九飛勢螺
- モノタロウ(77)
- 大阪魂(4,811)
- ヤマヒロ(72)
- ピアス(4)
- KNフジニッテイ(2)
- Modes(31)
- ユニカ(33)
- HEX PRO(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(35)
- TRUSCO(627)
- エスコ(1,881)
- ホンダ(366)
- BONDHUS(323)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
- 工進(273)
- EFFORT(エホート)(270)
- SK11(269)
- 近江精機(256)
- エイト(243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「HEX」の検索結果
特価

ピアスHEX(SUS410/スズ)(小箱)
九飛勢螺¥24,980税込¥27,4781箱(500個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)19寸法H(mm)4.8寸法t(mm)2寸法D(mm)13.2表面処理スズ寸法B(mm)9.5ねじの呼びM6
SUS410 オニバピアス HEX
九飛勢螺¥5,238税込¥5,7621袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスHEX(パック品) 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、5ミリなら鋼板 SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 六角平径8.0、通常のソケットで打ち込み可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ
ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0
SUS410 オニバピアスGOD(HEX
九飛勢螺¥2,434税込¥2,6771袋(40個)ほか翌々日出荷SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。呼び5
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
九飛勢螺¥549税込¥6041パック(13個)ほか翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類スーパーピアスタHEX表面処理ステンめっきねじの呼びM5
ステンメッキ スーパーピアスタHEX
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証サイズ5×35寸法L(mm)35働き長さ(mm)働き長さピアスタ:21.5、働き長さスーパーピアスタ:22.5寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:1.6-4.0寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)4.1寸法c(mm)1.1※スーパーピアスタHEXは1.3寸法dk(Φmm)11
ピアス HEX6×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,898税込¥10,8881箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0首下長(mm)19
ピアス HEX8×35 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥34,980税込¥38,4781箱(250本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)8.0
3カ-W ピアスHEX(JIS
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷サイズ4.8×25寸法s(mm)8首下長(mm)25寸法h(mm)4.3寸法c(mm)1寸法dc(Φmm)10.5ねじ径D4.8
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,998税込¥10,9981箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥22,980税込¥25,2781箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8
ピアス HEX6×35 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥12,980税込¥14,2781箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,898税込¥10,8881箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
ピアス HEX6×45 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,598税込¥10,5581箱(300本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
テクノシールピアス カラーキャップHEX用白(0209) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。材質樹脂
テクノシールピアス カラーキャップHEX用グレー(8474) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥649税込¥7141パック(25個)ほか当日出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。
テクノシールピアス カラーキャップHEX用ブルー(6754) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(20個)翌々日出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。材質樹脂寸法H(mm)9.2呼びM6寸法D(mm)20.8