カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(129)
絞り込み
ブランド
- 九飛勢螺
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,148)
- BIGM(丸山製作所)(611)
- 三菱電機(81)
- ヤマヒロ(62)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(59)
- FPC(46)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 廣杉計器(38)
- 丸エム製作所(36)
- コンサス(36)
- MB Wear(34)
- サカセ化学工業(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- コクヨ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- KTC(23)
- HAYABUSA(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「s41」の検索結果
特価

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319~税込¥351~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス シンワッシャー 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥539~税込¥593~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(37個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
九飛勢螺¥409~税込¥450~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥339~税込¥373~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319~税込¥351~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥8,998~税込¥9,898~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0
ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(1000本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2
ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,898税込¥5,3881箱(1000本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2頭部形状PAN首下長(mm)13
ピアス HEX6×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,898税込¥10,8881箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0首下長(mm)19
SUS410 オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(23個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥11,405~税込¥12,546~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
ピアスイレブンウエハー(SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥7,698税込¥8,4681箱(800個)翌々日出荷適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
ピアス サラ4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,598税込¥5,0581箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。全長(mm)25呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)8.0頭部形状サラ
ピアス PAN4×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,998税込¥6,5981箱(700本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2頭部形状PAN首下長(mm)19
ピアス HEX8×35 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥34,980税込¥38,4781箱(250本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)8.0
SUS410 ピアス(ヒラ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(27個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ