カテゴリ
- 医療(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- iFixit(アイフィックスイット)
- 日本ナインスター(4)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
「tr-00p1」の検索結果
特価

iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680入組点数64折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
64 ビットドライバーキット
iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
Moray Driver Kit
iFixit(アイフィックスイット)¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-77
Manta Driver Kit 112種入
iFixit(アイフィックスイット)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78