ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)関連資料(0.3MB)上下調整50mmピッチ 6段階
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
スラブ取付金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上関連資料(0.31MB)
【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202対応インチサイズ~50V型関連資料(0.3MB)
テレビ取付金具(~43V型)HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
棚板HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4タイプワイドタイプ外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約10
【角度固定タイプ】~85V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292対応インチサイズ~100V型関連資料(0.3MB)
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)当日出荷から翌々日出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチール色ブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
超薄型壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。
壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。
ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。
掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。
※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約23.5耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595キャスター径(Φmm)75関連資料(0.27MB)
壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)関連資料(0.26MB)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約26.5色黒耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595対応インチサイズ~80V型関連資料(0.27MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)800~1050関連資料(0.29MB)
テレビ取付金具(~55V型)HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1400~1650関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1100~1350関連資料(0.29MB)
サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
マルチ金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能
上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約7タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
棚板HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約10
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階
アドブルー補充用ボトル1.89LBMW翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
転倒防止ワイヤーHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。
学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500関連資料(1.15MB)
棚板ワイドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
総耐荷重(kg)約10質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60関連資料(0.27MB)
スラブ取付金具(強化版)HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約5.5関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2000~2250関連資料(0.29MB)
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1関連資料(0.27MB)上下調整50mmピッチ 5段階
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約17.5タイプロータイプキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779適合サイズ~75V型キャスター径(Φmm)100角度調整範囲後方45度(任意調節可能)関連資料(0.3MB)総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)上下調整50mmピッチ 6段階